曜日別特売
KTC-50 ステンレステープカッター カネタ商会 62273314

※代表画像

KTC-50 ステンレステープカッター カネタ商会 62273314
KTC-50 ステンレステープカッター カネタ商会 62273314

ステンレステープカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード62273314品番KTC-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

オールステンレスなので錆びず劣化しません。床に落としても割れたりすることも無く、テープリールを使用していませんので部品の紛失も無く、取付簡単です。底にノンスリップマットを使用。中空構造なのでゴミが貯まらず清掃も簡単です。

材質SUS304質量(g)960寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×225×85適合テープ外径(Φmm)110(最大50m巻)適合テープ幅(mm)最大30
注意
※個人宅配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする