※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

建築塗装用テープ 弁慶

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6巻×10パック) 注文コード62273393 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は幅・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

強靭な基材で剥がす際に紙切れし難い。直線性に優れ見切りが良い。

テープ幅(mm)21 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途塗装用 粘着剤アクリル系 粘着力2.3N/10mm 用途建築塗装用 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)8 引張強度(N/15mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-30
用途:
作業時
今井塗装 様 (建設業・工事業)

弁慶いいです!
剥がす時に切れなく
使い勝手いいです!
またリピします!

対象商品:
62273384
2023-03-30
用途:
作業時
今井塗装 様 (建設業・工事業)

弁慶いいです!
剥がす時に切れなく
使い勝手いいです!
またリピします!

対象商品:
62273409
2022-08-07
用途:
外壁塗装のコーキング
建設業・工事業

はがす時に切れずに剥がれます。次回からもこのテープを使います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする