SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード62273394 品番HVCC153Y6P102KEAX
参考基準価格(税別)¥82,700 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 1000 pF 小型サイズ 低損失
Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 1000 pF 小型サイズ 低損失。

仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:15mm●長さ:45mm●高さ:19mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7153-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする