ポリグローブストレッチ 200枚

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード62273445 品番青L
在庫数量:残り11点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別) アウトレット
¥1,390889
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ニトリル手袋の代替品に最適です。
伸縮性の高い新素材を使用しているため、従来のポリエチレン製と異なりニトリル手袋のように伸びます。
ポリエチレン手袋のためコストパフォーマンスが良くお値打ちです。
手首部分からの取り出しができ衛生的です。

サイズM 入数(枚)200 エンボス加工内エンボス 材質TPE(熱可塑性エラストマー) 機能伸縮性 中指長(cm)8 用途清掃や軽作業に 全長(cm)26.5 手の平幅(cm)11.5

商品説明動画

ニトリル手袋の代替!TPE手袋【1分でわかるお役立ち情報】
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62273445
2022-06-10
用途:
塗装作業時
トータルリペア 林 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

下地のサンディング作業には強度が足りなくて使用しない方が良い。塗装時だけにした方が良いと思います。そうすれば安くて良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする