SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 100pF ±20% 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード62273446 品番HVCC203Y6P101MEAX
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●静電容量:100pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:8mm●長さ:38mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7155-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする