SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) アズワン品番65-7066-91 注文コード62274724 品番SG73P1JTTD2002F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
この商品はアズワン品番10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W アズワン品番65-7066-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする