SMDレジスタ 0603 1608M 100mW 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード62275239 品番CR0603-FX-6800ELF
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 100 mW で動作し、厚膜技術で動作します。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 100 mW で動作し、厚膜技術で動作します。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃。

仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.01%●定格電力:100mW アズワン品番65-7047-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする