※本体画像
オーム電機
LEDボール電球 E26 40形 全方向
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
光色
昼光色
電球色
昼光色
昼白色
全光束(Lm)
495
470
495
490
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62278266
品番
LDG4D-G AG24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ボール電球40形相当の明るさ
配光角240°以上の全方向タイプ
省エネ法2027年度目標基準達成
密閉形器具対応
光色
昼光色
定格消費電力(W)
4
口金
E26
電球の種類
LED
全光束(Lm)
495
電圧(V)
100
質量(g)
85
平均演色評価数(Ra)
82
電球形状
ボール球
エネルギー消費効率(Lm/W)
123.7
配光角度(°)
240
定格入力電流(mA)
74
注意
※ 次のような器具には使用できません
調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)/誘導灯・非常用照明器具/水銀灯器具など/断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)/ランプと反射板の距離が狭い器具/直流電流
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。