※本体画像

LDG6L-G AG24 LEDボール電球 E26 60形 全方向 オーム電機 62278284 LDG6L-G AG24 LEDボール電球 E26 60形 全方向 オーム電機 62278284

LEDボール電球 E26 60形 全方向

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62278284 品番 LDG6L-G AG24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ボール電球40形相当の明るさ
配光角240°以上の全方向タイプ
省エネ法2027年度目標基準達成
密閉形器具対応

光色電球色 電球の種類LED 全光束(Lm)785 口金E26 電球形状ボール球 電圧(V)100 定格消費電力(W)6.1 定格入力電流(mA)104 質量(g)85 配光角度(°)240 エネルギー消費効率(Lm/W)128.6 平均演色評価数(Ra)82
注意
※ 次のような器具には使用できません
調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)/誘導灯・非常用照明器具/水銀灯器具など/断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)/ランプと反射板の距離が狭い器具/直流電流
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62278284
2022-01-19
用途:
浴室内で使用
その他業種

蛍光灯だったが熱でカバーが変色したため、このLED灯に買えた。明るさも増して満足。

対象商品:
62278284
2022-01-18
用途:
浴室用
その他業種

浴室灯はカバー付きなので熱の発生しないLED灯へ交換した。明るくなり満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする