AM-10R 5mセット ミニブラスター アスコン(厚地鉄工) 62281075

ミニブラスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
ノズルタイプCM-4 内径4mm
内容量1セット注文コード62281075品番AM-10R 5mセット
参考基準価格(税別)¥520,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

さらに小さく! 直圧式の強力噴射で、効率よく作業が進められます。
小型、軽量のコンパクトタイプですが、機能は劣りません。持ち手付きで軽々と持ち運びが可能で、より狭小なスペースに持ち込みができるほか、高所の足場での研掃作業にもいっそう活躍します。

ノズルタイプCM-4 内径4mm質量(kg)30容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タンク:430×420×970(タンクサイズは車輪含む)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき18,000/税込19,800
北海道地方数量1につき21,000/税込23,100
沖縄地方数量1につき27,000/税込29,700
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする