自動車用ブレーキ&パーツクリーナー

(80件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(840mL) 注文コード62281784 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。
安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。
速乾性(強力洗浄)
有機溶剤中毒予防規則適用外
ノンフロン・ノントリクロロエタン
缶の逆さ使用OK

付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル 仕様逆さ噴射可 成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン、プロパン、ブタン、二酸化炭素 種別油性、エアゾール 特性強力、速乾 用途自動車用ブレーキ&パーツクリーナー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.504L 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※火気厳禁
※十分な換気を行い、閉め切った狭い場所や、温度や湿度の高い場所での保管、また長期保管をすると容器の破裂、漏洩、サビ発生によるスプレーのガス・溶剤の漏れ、噴射不良の原因になり大変危険ですので絶対にやめてください。その場合の責任は負いかねます。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ゴムやプラスチック、塗装面へは劣化の原因となりますのでご使用頂けません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62281784 - 62793693 829 パーツクリーナー L-30 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) パーツクリーナー L-30 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 1本(756mL) 389 税込428 ナショナルブランドの相当品です
62281784 - 37049607 10270 パーツ&ブレーキクリーナーS コスモビューティー パーツ&ブレーキクリーナーS コスモビューティー 1本(840mL) 419 税込461 ナショナルブランドの相当品です
62281784 - 39538152 13400 メガパーツ&ブレーキクリーナー コスモビューティー メガパーツ&ブレーキクリーナー コスモビューティー 1本(840mL) 409 税込450 ナショナルブランドの相当品です
62281784 - 53124104 470157 ブレーキ&パーツクリーナー モリグリーン ブレーキ&パーツクリーナー モリグリーン 1缶(850mL) 359 税込395 ナショナルブランドの相当品です
62281784 - 75326264 000598 パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 1本(840mL) 399 税込439 ナショナルブランドの相当品です
62281784 - 36557631 - ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 1本(840mL) 269 税込296 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 80
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
オートバイのメンテナンス作業時

洗浄能力が高く安価なので、長い間リピーターで使っています。
量もガス圧も不満に思ったことはありません。
これからも使わせて頂きます。
粗さがしをするなら、長く吹き付けると対象物が冷えて結露が発生します。
が、パーツクリーナーは大体そうなのでそこは問題ではありません。

1人が参考にしています
2026-01-27
用途:
汚れ落とし
建設業・工事業

エンジン下回りなどの掃除に使っています、量が多いので半分でも相当吹き付けて掃除できます。

2026-01-22
用途:
なかなか良いです★★★★
SPEEDKING 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

リピートしてます。
これは普通に良いです
そして最高のコスパ多です★★★★

2025-09-09
用途:
パソコン関連などの精巣からシールはがしまで幅広く
高建社 様 (建設業・工事業)

パーツクリーナーって実はいろんなものに使えて用途が広いと言うことこう知らない方も結構いらっしゃるんと思う。
例えば頑固なシールを剥がしたりするのも使える。今回のパーツクリーナーはかなり強いので非常に用途が広がると思う。だ使って間もないので「やや満足」としてあるけど実際はほぼ「満足」と言ってもいいんだろうと思う。

2025-12-10
用途:
バイクのメンテナンス時に使用
農・林・水産業

バイクについたオイル汚れを洗浄するのに使用。安価なので気兼ねなく使える所がお気に入りです。最後までしっかり使えます。

2025-08-27
用途:
作業機械やバイクのメンテナンス用に
製造業

値段がお安いので気兼ねなく使えて勝手が良く、ホームセンターで売っている安物よりは信頼できます。モノタロウでの注文のたびについつい2-3本は買ってしまいます。

2025-09-11
用途:
エンジン整備
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく価格も手ごろ 速乾で跡が付かない 逆さまだと少し出が悪いが 問題ないレベル

2025-09-01
用途:
エンジンオイル交換後のオイルレベル付近の洗浄
その他業種

エンジンオイル交換後のオイルレベルゲージガイド周りの洗浄に使っています、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする