縦 H600×W200 黒板メッセージボード グリーンクロス 62293886 縦 H600×W200 黒板メッセージボード グリーンクロス 62293886 縦 H600×W200 黒板メッセージボード グリーンクロス 62293886 縦 H600×W200 黒板メッセージボード グリーンクロス 62293886 縦 H600×W200 黒板メッセージボード グリーンクロス 62293886 縦 H600×W200 黒板メッセージボード グリーンクロス 62293886

黒板メッセージボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●イラスト:メッセージボードを持っているサングラスをかけたクマ●イラスト印刷方法:UV印刷●使用方向:縦●裏面加工:両面テープ 注文コード62293886 品番縦 H600×W200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

黒板素材のメッセージボードです。表面にはUV印刷によって可愛いクマのイラストが描写されています。オフィスや工場など、さまざまな環境で使用することができます。情報を共有、または単にメモを残す際にも有用です。市販のチョークで簡単に書くことができ、同じく市販の黒板消し(雑巾やスポンジなどでの代用も可)で簡単にクリーニングすることができます。また、磁石を使って紙やその他の資料を貼ることもできます。裏面には両面テープ加工が施されているので、手元に届き次第すぐに壁に貼り付けるなどして利用することができます。値段も比較的に安価でコストパフォーマンスが良いです。

用途オフィスや工場などでの情報の共有やメモを残す際に。 仕様●イラスト:メッセージボードを持っているサングラスをかけたクマ●イラスト印刷方法:UV印刷●使用方向:縦●裏面加工:両面テープ 種類チョーク用 寸法(高さH×幅W)(mm)600×200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※表面のイラストはUV印刷なので、強く擦り過ぎると消えてしまう恐れがあります。雨天時での屋外の使用はおすすめしません。チョークや黒板消しなど、メッセージボード本体以外のものは一切付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする