お出かけのお守りオニヤンマ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62294035 品番HAC3466
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

実物サイズのオニヤンマが虫を寄せつけない!虫が忌避する警戒色で虫を寄せつけず、安全ピンで衣服や帽子に取り付けたりストラップで吊るせるので、キャンプや登山におすすめです。その他、釣りやガーデニングなど多用途なシーンに使えて便利。オニヤンマを持って出かけよう♪

材質PVC・鉄 トンボ柄 取付安全ピン、ストラップ 本体質量(g)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×105×25 利用場所屋外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする