ライツプラスソートトレージャンボA3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62294324 品番 5232-00-95
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ライツの卓上収納シリーズ。自由な組み合わせで、デスク収納をカスタマイズ。用途に応じて豊富なバリエーションをご用意。丈夫で高品質な素材を使用し、耐久性も抜群!

付属品仕切り板、ラベルホルダー、ラベル 材質PS ブラック 規格A3ヨコ型 耐荷重(kg)9 本体寸法(mm)490×385×125 内寸(mm)470×355×108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする