Dios NX (ディオス エヌエックス)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62294918 品番6068161
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥97,800 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コードレスポット型乾式掃除機 ( リチウムイオン電池式 )
新型のデジタルモーター採用で、従来機種と比較して最大20分稼働時間が延びたうえ、吸引力も約40%風量UPしています。 伸縮延長管採用とコンパクトになったボディで、使い勝手も改善されています。
最新のデジタルモーター採用で、コードレス掃除機でも高い吸引力でしっかりゴミを回収します。
コードレス掃除機は、共有スペースの安全な清掃作業に最適で生産性と清掃水準の向上を実現します。
また電源コード式と比較して大幅に作業時間も短縮できます。
バッテリー式のため大幅に電力消費を抑える事が可能です。
CO2削減、電気使用量削減でECOな社会を実現する掃除機です。
シリーズの洗浄機にも流用可能な大容量新型リチウムイオン電池採用。
長寿命でバッテリーランニングコストも削減可能です。

寸法(mm)340×340×340 質量(kg)7.9 稼働時間(分)HIパワーモード:約45、標準モード:75 充電時間(時間)〜約1(80%充電完了)/〜約2(100%充電完了) バッテリーNX300バッテリー(別売) 定格消費電力(W)350 セット内容マシン本体・ダストバック1枚・伸縮延長管・L字パイプ・床ノズル・アクセサリーノズルキット ※専用充電器、バッテリーは別売 ダストバック(L)8
注意
※専用バッテリーは別売りとなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする