Duel1840 NX

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62294927 品番6068188
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥573,100 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

操作時、移動時、保管時、それぞれの場面で最適なハンドルの高さに容易に調整可能です。
ブラシやパッド台、スクイジーの取付けも簡単です。本体重量も非常に軽く、スムーズな準備作業できます。
分かりやすく、シンプルタッチで操作可能な、タッチ式操作パネル採用
マシン後方のラッチを開ければ簡単にバッテリーの脱着が可能。予備バッテリへの交換や、充電時の保管も楽々です。
ブラシの中心から全面に広がる散水機構で少ない散水量でも、安定した洗浄力が得られます。半円のスクイジーも洗浄部すぐ後方に位置し、高い汚水吸水力を可能にします。

セット内容マシン本体、ポリスクラブブラシ 寸法(mm)520×850×高さ1132 質量(kg)34 回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:150 電源Li-ion 36V タンク容量(L)汚水:18、清水:18 洗浄幅(mm)400 稼働時間(分)約60
注意
※バッテリー、充電器別売
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする