A-30GR 竿用チュ-ブ 積水樹脂 62295040

A-30GR 竿用チュ-ブ 積水樹脂 62295040
A-30GR 竿用チュ-ブ 積水樹脂 62295040
A-30GR 竿用チュ-ブ 積水樹脂 62295040
A-30GR 竿用チュ-ブ 積水樹脂 62295040
A-30GR 竿用チュ-ブ 積水樹脂 62295040

竿用チュ-ブ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様●使用できる竿の直径(cm):2.6~3.2cm●使用できる竿の長さ(m):4注文コード62295040品番A-30GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ものほし竿の補修用カバーに最適
ホーキの柄や支柱の腐食の抑制など、アイデア次第でご使用いただけます。

仕様●使用できる竿の直径(cm):2.6~3.2cm●使用できる竿の長さ(m):4材質PVC樹脂寸法(mm)55×4500×0.1グレー質量(g)71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-13
用途: 竹竿の保護用
有限会社ビットワークス

趣味の無線でアンテナを自作し、4m弱の竹竿をマスト替わりに使用してます。その表面保護用に使用しました。整髪用の500w程度ドライヤーで充分収縮しました。

2025-01-11
用途: アルミパイプのカバー
運輸・通信業

物干し竿に使っているアルミパイプのアルマイトが剥げ、擦ると灰色の色が着くようになってしまったのでカバーしました。
アルミパイプは熱伝導が良く、以前、竹竿をカバーした時より均一感が出たので大変満足です。

対象商品 : 62295058
2025-09-04
用途: 竿のカバー
医療・福祉・介護関連業

特に問題なし。ホームセンターにはもう、売ってないので助かりました。

対象商品 : 62295049
2025-07-11
用途: 竿の保護
医療・福祉・介護関連業

もう、ホームセンターには売っていないのですごく助かりました。

対象商品 : 62295040
2025-07-10
用途: 洗濯竿カバーに
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターにはもう売ってなくて困ってました。
問題なく装着できたので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする