ホック付チューブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25m) 長さ(m)25 注文コード62296728 品番OLBFS015
参考基準価格(税別)¥80,900 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は長さ・内容量など61種類から選べます 他の種類を見る
仕様導電布付きOTF 材質シート部:軟質塩化ビニル+PETフィルム、アルミ箔:0.01mm、付加遮蔽材:導電布、嵌合部:ポリアセタール ダークグレー 長さ(m)25 使用温度(℃)適用:-15〜60 シート厚さ(mm)0.24 サイズ(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする