日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの シート型チューブ
ジッパーチューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25m)
注文コード
62297839
品番
SLBJ040
参考基準価格(税別)
¥68,800
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
25
色
ダークグレー
材質
ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール、アルミ箔、アース用編祖線
使用温度範囲(℃)
-15〜60
内径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応