※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の 盤用キャビネット
防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法H(mm)
40
注文コード
62298679
品番
AD5-7-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,430
この商品は
寸法H
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバースクリュー:ステンレス鋼、アースネジ:鉄
トラスコ品番
204-6270
色
ガスケット:ブラック又はホワイトアイボリー
使用温度範囲(℃)
-40〜80
寸法H(mm)
40
寸法d(mm)
-
寸法a(mm)
-
寸法D(mm)
65
表面処理
カバースクリュー:無処理、アースネジ:銅メッキ(M4サイズのみ三価クロメート)
寸法e(mm)
-
寸法W(mm)
50
寸法b(mm)
-
保護等級
IP67
寸法h(mm)
-
締付トルク(N・m)
カバー:1.8〜2
寸法c(mm)
-
材質(カバー)
トップ:アルミダイキャスト
寸法g(mm)
-
寸法f(mm)
-
寸法i(mm)
-
寸法j(mm)
-
寸法k(mm)
-
材質(ガスケット)
エラストマー、シリコン、ポリウレタン又はネオプレーン
材質(ボディ)
アルミダイキャスト
塗装
粉体塗装
色(カバー)
トップ:ライトグレー
自重(kg)
0.13
対応ボディー色
ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水・防塵