※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の 盤用キャビネット
防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62298688
品番
AD15-7-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,880
この商品は
寸法H
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
203-8358
材質/仕上
アルミダイキャスト
色
ライトグレー
高さ(mm)
40
質量(g)
330
縦(mm)
65
横(mm)
150
塗装
粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62298688
AD15-7-4
88227982
AD15-7-4
防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ
タカチ電機工業
1台
¥
5,798
税込
¥
6,378
注文コードが変更になりました