マルチプラグ 箱入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(160本) 注文コード 62300754 品番 FX630
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

母材に合わせて変形
多用途に使える
内部のガイドがねじを中央に誘導
リブが下穴への落下やとも回りを防止

寸法(mm)6×30 下穴径(Φmm)6 下穴深さ(mm)40 ねじ径(Φmm)4.0〜5.0 ねじ長さ(mm)36〜38+取付物厚さ 適合板厚(mm)12.5(せっこうボード) 材質ナイロン100%
注意
※天井には絶対に使用しないでください。
※止まり穴に埋め込む場合は、下穴をあけた際、切粉を十分に取り除いてください。
※せっこうボードの場合はトルク調整のできる電動ドライバまたは手回しドライバをご使用ください。
※電動ドライバをご使用の場合は、十分に低いトルク・回転数でゆっくり施工してください。
※使用するねじの長さは、指定の長さと取付物の厚さを足してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1790:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする