46418Y 野球 軟式 グローブ 上質合成皮革 GP 62301576 46418Y 野球 軟式 グローブ 上質合成皮革 GP 62301576 46418Y 野球 軟式 グローブ 上質合成皮革 GP 62301576 46418Y 野球 軟式 グローブ 上質合成皮革 GP 62301576 46418Y 野球 軟式 グローブ 上質合成皮革 GP 62301576

野球 軟式 グローブ 上質合成皮革

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62301576 品番46418Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

子供のキャッチボール、試合、部活・サークル・草野球のチーム、遊びなどで練習をはじめるのに適した一般用軟式グローブ。捕球面は本皮に近い肌触りや見た目、背面はPVCを使用しやわらかくモチモチとした感触と柔軟性に特化。扱いやすいのが特長。薄めに作られているのでグローブをほぐしやすく、自分好みの硬さに仕上げることが出来る。

用途子供のキャッチボール、試合、遊び、部活、草野球、サークル、親睦会、会社の野球チームなどの練習に。小学校、中学校、高校、一般用 軟式 グローブ。右投げ。オールラウンド。合成皮革 やわらかく 手触りが良い。 付属品柔らかボール1個 材質捕球面:PU/外生地:PVC /ボール:PU 厚さ(mm)18 質量(kg)0.3 ネイビー タイプ利き手:左投げ サイズ(inch)8 (Sサイズ) 対象小学校低学年向け ポジションオールラウンド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする