46421Y 野球 軟式 グローブ 上質合成皮革 GP 62301585 46421Y 野球 軟式 グローブ 上質合成皮革 GP 62301585

野球 軟式 グローブ 上質合成皮革

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62301585 品番46421Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

子供のキャッチボール、試合、部活・サークル・草野球のチーム、遊びなどで練習をはじめるのに適した一般用軟式グローブ。捕球面は本皮に近い肌触りや見た目、背面はPVCを使用しやわらかくモチモチとした感触と柔軟性に特化。扱いやすいのが特長。薄めに作られているのでグローブをほぐしやすく、自分好みの硬さに仕上げることが出来る。

用途子供のキャッチボール、試合、遊び、部活、草野球、サークル、親睦会、会社の野球チームなどの練習に。小学校、中学校、高校、一般用 軟式 グローブ。右投げ。オールラウンド。合成皮革 やわらかく 手触りが良い。 材質捕球面・背面・平裏:PU 厚さ(mm)18 質量(kg)0.4 ネイビー タイプ利き手:左投げ サイズ(inch)12.5 (Lサイズ) 対象大人向け ポジションオールラウンド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする