YAP-50*3 飛沫防止 アクリルパーテーション厚さ3mm YAMAZEN(山善) 62301786 YAP-50*3 飛沫防止 アクリルパーテーション厚さ3mm YAMAZEN(山善) 62301786 YAP-50*3 飛沫防止 アクリルパーテーション厚さ3mm YAMAZEN(山善) 62301786 YAP-50*3 飛沫防止 アクリルパーテーション厚さ3mm YAMAZEN(山善) 62301786

飛沫防止 アクリルパーテーション厚さ3mm

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(3台) 注文コード62301786 品番YAP-50*3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

感染症対策のアクリルパーテーション。オフィス、会議室、飲食店、受付等様々なシチュエーションで利用可能。軽くて安全、ちょうどよい厚み3mm。
小さいスペース、デスクなどに置きやすいサイズ。
透明度が高く違和感無く使用が可能。
パネル下の隙間から書類の受け渡しもラクラク。パネル下の隙間はパソコンのコード類を通す空間としても利用可能。
組み立て式で使用しない際はコンパクトに収納できる。

用途受付、商談、職場、事務所、オフィス、カウンター、窓口などのウイルス感染防止として。 材質アクリル樹脂 幅(mm)500 厚さ(mm)3 質量(kg)1.06 /1枚 高さ(mm)500
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62301838
2021-02-22
用途:
打ち合わせ時、会議時
建設業・工事業

商品はきちんと梱包された状態で届きました。
組み立ても難しいものではなく、問題なかったです。
透明性も高く、下に隙間ができるため、書類を通すのにも便利だと思いました。
アクリル表面にビニールが貼ってあるのですが、剥がすのに少し手間取りました。
ビニールを剥がしやすくする工夫があれば、なお良かったと思います。

対象商品:
55668638
2020-12-17
用途:
会議席の仕切り
その他業種

透明度が高く足元もしっかりしていて、また思ったより軽くとても良かったです。常設使用ではないので、足を外せば収納もかさばらないので助かります。しっかり梱包がしてあり、全パーツの全面にフィルムが貼ってあるので最初の使用時は手間がかかりますが、梱包材が使用後に収納しておくのに役立ちそうです。

対象商品:
55668629
2020-11-13
用途:
カウンター席の仕切りとして
飲食業

透明度も高く思った通りの商品でした。
程度の厚みもありしっかりとしているのでお店の見た目も悪くならないです。

対象商品:
55668638
2020-12-03
用途:
会社の事務所の境目に使用
製造業

梱包状態は非常に丁寧で パーツの1つ1つにも
きちんと個装されていて感じが良かったです。
ただ、その分 梱包資材等のごみが沢山出てしまうのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする