リクライニング 回転座椅子

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62302127 品番MITKZ-55(NV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

首元リクライニングでテレビを見やすく、ふかふかな座り心地でくつろぎをサポートする座椅子。座ったまま向きを変えられる回転盤使用。お好みの角度を選べる、リクライニング式の背もたれ。

ネイビー 座面高さ(mm)250 本体質量(kg)7.9 用途ワンルームや一人暮らし、リビング、和室、テレビ前に。回転、ハイバック、リクライニング、座椅子、ソファ。座いす、フロアチェア、シンプル、省スペース。 材質本体:スチール、張り地:ポリプロピレン、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)7.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700-960×700-85 寸法(長さL×幅W)(mm)背もたれ:610×580 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)550×460 リクライニング背もたれリクライニング:6段階/首元リクライニング:14段階(後側に倒れる)
取扱説明書:(0.69MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62302127
2021-06-17
用途:
テレワークに関連して購入

座卓テーブルでのテレワーク自宅仕事だったので、座椅子機能にプラスの気持ちで購入しました。
たしかに楽なんですが、尻の部分が深すぎて、どうも腰に負担がかかった模様です。
腰椎椎間板ヘルニアをやっちゃってたので、また地味に痛み始めてきたところを考えると、姿勢が悪くなったのかもしれない。
腰の位置にタオルを置いたりすると楽になってきたので、座る姿勢のときには少し考えないといけないかもしれないと思った。
おもいっきり倒してリクライニングさせたときには、快適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする