曜日別特売
T-584WT タイムアップ ドリテック 62302906

※代表画像です

T-584WT タイムアップ ドリテック 62302906
T-584WT タイムアップ ドリテック 62302906

タイムアップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード62302906品番T-584WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

卓上で使いやすい学習タイマー・ カウントダウン設定時間を音とランプでお知らせ
選べるアラーム鳴動時間(15秒、消音)

用途勉強時間の管理に材質ABS樹脂電源単4形乾電池×2個(動作確認用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×79×24最大設定時間199時間59分59秒、(カウントアップ最大表示時間)199時間59分59秒設置方法卓上アズワン品番64-9097-95カウントダウン機能対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62302906
2024-05-21
用途: 園児の午睡管理
教育・研究機関

無音設定が可能で光りタイプのタイマーを探していました。
小さくて管理しやすく、午睡中の園児を起こすことがないので大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする