チップアイスディスペンサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番217-8414 注文コード62303999 品番SIM-CD125C
参考基準価格(税別)¥1,051,000 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

前面カバーがワンタッチで脱着でき、氷出口の清掃が簡単
2Lピッチャーなど大容量容器にも対応
用途に合わせて「氷のみ」「氷と水」「水のみ」を選択可能
S-cuboと接続することで定期交換部品の交換時期をお知らせ

トラスコ品番217-8414 タイプボタン注出 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 定格消費電力(W)約440/495 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×635×800 冷却方式凝縮器:空冷式 配管口径給水口:R1/2、排水口:外径Φ25mm 始動電流(A)約33/30 運転電流(A)約5.8/5.2 製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]約110/125kg/日、[周囲温度30℃ 水温25℃]約90/105kg/日 放熱量(W)約945/1070
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする