土牛
土牛の ハンマー
土牛の 点検ハンマー/テストハンマー
増幅器付ジョイント押し込みスコープ聴診棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62305304
品番
02061
参考基準価格(税別)
¥22,560
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
振動を増幅させ、従来の聴診棒よりよく聞こえます。
伸縮シャフトで持ち運びに便利で、手の届かないポイントも検査できます。
用途
異常音を聞く検査工具。
トラスコ品番
162-8335
材質/仕上
本体:ステンレス伸縮管、シャフト部:ステンレス管
質量(g)
460
全長(cm)
1段約53・2段約52・3段約52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。