オールステンシノ付カッター長シノ型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード62305426 品番01206
参考基準価格(税別)¥7,140 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

オールステンレスでサビにも強くなっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。

用途番線の切断作業に使えます。 トラスコ品番215-2870 全長(mm)260 材質/仕上ステンレス製 質量(g)290 取付穴あり 切断能力(Φmm) 軟線4.0 材質(刃)オールステンレス製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする