土牛
土牛の カッター
土牛の 専用カッター
土牛の ワイヤーロープカッター
オールステンシノ付カッター長シノ型曲がり
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
62305435
品番
01207
参考基準価格(税別)
¥7,290
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
オールステンレスでサビにも強くなっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。
用途
番線の切断作業に使えます。
トラスコ品番
215-2867
全長(mm)
260
材質/仕上
ステンレス製
質量(g)
290
取付穴
あり
切断能力(Φmm) 軟線
4.0
材質(刃)
オールステンレス製