土牛
土牛の カッター
土牛の 専用カッター
土牛の ワイヤーロープカッター
コイル式オールステンシノ付カッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
62305469
品番
01335
参考基準価格(税別)
¥6,940
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
オールステンレスでサビにも強くなっています。交換可能なコイルバネ仕様になっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。
用途
番線の切断作業に使えます。
トラスコ品番
215-2875
全長(mm)
225
材質/仕上
ステンレス製
質量(g)
260
取付穴
あり
切断能力(Φmm) 軟線
4.0
材質(刃)
オールステンレス製