土牛
土牛の ペンチ/プライヤ/ニッパー
土牛の ニッパー
土牛の 強力ニッパー
ストロングニッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
62305487
品番
02874
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
握りやすく力の入れやすいハンドル形状になっています。
用途
番線の切断作業に使えます。
トラスコ品番
215-4408
全長(mm)
210
材質/仕上
スチール製、刃:工具鋼
質量(g)
270
取付穴
あり
ハンドル
ストロングハンドル
切断能力(Φmm) 軟線
3.5