※代表画像
土牛
土牛の カッター
土牛の 専用カッター
土牛の ボルトクリッパー
磨きアルミボルトクリッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
62305523
品番
02325
参考基準価格(税別)
¥7,420
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
高級感のある磨き仕様になっています。
用途
番線の切断作業に。
トラスコ品番
216-5436
全長(mm)
230
材質/仕上
ハンドル:アルミ
質量(g)
290
切断能力(mm)
HRB80軟線:4
材質(刃)
工具鋼
ハンドル寸法(mm)
210