ファルカタ 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード62306065 品番184-106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

成長が早く、土に還りやすいファルカタ材を使用したエコ容器です。表面にグラシン紙を貼っており耐油・耐水性があります。高級感があり和洋中様々なシーンで使用できます。<ご注意>※耐油・耐水加工をしていますが、場合によっては漏れることがあります。※オーブンや直火では使用しないでください。※熱湯は入れないでください。

仕様本体のみ 材質ファルカタ材 寸法(mm)184×106×35 電子レンジ× 室数1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品説明動画

地球に優しい食品容器 ファルカタシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする