バイオデリカ やすらぎ 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 室数4 注文コード62307553 品番10-2B 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は室数・色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

具材がズレにくい安心深型設計の弁当容器。

用途環境配慮の地球にやさしい一部植物性プラスチック使用。ゴロゴロした具材が配送中にもズレにくい安心深型設計の弁当容器。レンジアップも可能です。和(幕内)・洋・中華弁当に最適。蓋は別売りです。 材質バイオPPF 寸法(mm)235×174×34 電子レンジ 適合フタやすらぎ10-OC 室数4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※この容器はタルク入りポリプロピレン製で耐熱温度は130℃です。
※電子レンジで内容物を温めることは出来ますが、電子レンジやオーブンでの調理に使用しないで下さい。
※揚げたてのフライなど熱い物を入れないで下さい。
※火気から離して取り扱って下さい
※容器の縁で指先等を切る事がありますのでご注意下さい。
※蓋は別売りです※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品説明動画

始めよう!テイクアウト ?容器選定と衛生管理のポイント? 盛付けレシピ動画「冷し麺」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする