ニュートデリカ シェルBOX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(25枚×12袋) 注文コード 62308113 品番 80-1アイボリー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ランチBOXにも最適!蓋・本体が一体型で在庫管理が簡単。

材質PLA-H 寸法(mm)248×199×35/23(本体高/蓋高) 室数4 用途蓋も本体も環境配慮の地球にやさしい植物性プラスチック使用。一体型だから在庫管理が簡単な万能容器。仕切無しで汎用的。和・洋・中華のせ弁当やカフェ・ベーカリー・サンドイッチ・ランチBOXにも最適。レンジアップも可能です。環境素材のナチュラルなアイボリーカラーです。 電子レンジ バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190297 バイオマス配合率(%)80 バイオマスプラ(BP)マーク認定 生分解性プラマーク認定 生分解性プラスチック使用率(%)80 生分解性プラスチック種別PLA バイオマスプラ(BP)マーク登録番号510 生分解性プラマーク登録番号1098
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※この容器はポリ乳酸製で耐熱温度は110℃です。
※電子レンジで内容物を温めることは出来ますが、電子レンジやオーブンでの調理に使用しないで下さい。
※揚げたてのフライなど熱い物を入れないで下さい。
※火気から離して取り扱って下さい
※容器の縁で指先等を切る事がありますのでご注意下さい。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする