ジザイフィックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード62308445 品番RK6-PC-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ジザイフィックスはロープやひもを併用して使用する固定具です。
ロープを使って、縛ったり、束ねたり、括ったりする作業をサポートします。
高い位置や狭い場所など結びにくい場所でも簡単に作業でき、複雑なロープワーク(結び方)を習得する必要がありません。

寸法A(mm)64 寸法D(mm)7 寸法B(mm)25 寸法C(mm)13 適合ロープ径(Φmm)6 ループ引張強度最小値(N[kgf])100 (10.20)

商品説明動画

ジザイフィックス(RK6-PC-W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする