曜日別特売
CMOC-38 ミニワッペン ベア クラシカルモダンシュシュ 62308515

※本体

CMOC-38 ミニワッペン ベア クラシカルモダンシュシュ 62308515
CMOC-38 ミニワッペン ベア クラシカルモダンシュシュ 62308515
CMOC-38 ミニワッペン ベア クラシカルモダンシュシュ 62308515
CMOC-38 ミニワッペン ベア クラシカルモダンシュシュ 62308515

ミニワッペン ベア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚(2個)注文コード62308515品番CMOC-38
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

小さなレディたちにむけたブランド「chou chou」。
夢の世界でプリンセスになりたい少女たちをイメージしたかわいいシリーズ。
上履きなど左右の違うアイテムに目印として最適なミニサイズのワッペンです(2個入り)

素材表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂、フェルト:ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする