※本体

SMI-17 シール&アイロン接着連続ワッペン レインボースマイリー スマイリーフェイス 62308646 SMI-17 シール&アイロン接着連続ワッペン レインボースマイリー スマイリーフェイス 62308646 SMI-17 シール&アイロン接着連続ワッペン レインボースマイリー スマイリーフェイス 62308646

シール&アイロン接着連続ワッペン レインボースマイリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚(1個) 注文コード62308646 品番SMI-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380

子供から大人まで幅広く安定して人気のあるスマイリー。
毎日の通園通学が楽しくなる入園入学シリーズです。
切り離したり、そのままつけたりと、アレンジが出来る連続ワッペンです。(1個入り)

素材表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル、接着フィルム:EVA樹脂、フェルト:ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする