※本体
KIYOHARA(清原)
KIYOHARA(清原)の 裁縫道具/裁縫用品
KIYOHARA(清原)の その他裁縫用品
布用ボールペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62308768
品番
PIL-01
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ネームラベルや洗濯タグに直接書いて、洗濯してもにじまない便利な布用ボールペンです。
ボールペンタイプなのでずっと使っていてもペン先が潰れて太くなることがありません。
素材
本体:再生PP、キャップ:再生PC
成分
油性ゲルインキ
最大径(Φmm)
(最大)12.7
全長(mm)
137