※本体

布用ボールペン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62308777 品番PIL-02
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ネームラベルや洗濯タグに直接書いて、洗濯してもにじまない便利な布用ボールペンです。
ボールペンタイプなのでずっと使っていてもペン先が潰れて太くなることがありません。

素材本体:再生PP、キャップ:再生PC 成分油性ゲルインキ 最大径(Φmm)(最大)12.7 全長(mm)137

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする