仕様●3ポート残圧排気弁:マニュアル(ノンロックプッシュ式)●エアマネジメントハブ:EXA1-30●スタンバイレギュレータ:AR30S●スタンバイ圧力範囲(Mpa):0.2~0.4ボディサイズ30管接続口径1/4電源電圧DC24V±10%最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類G定格流量(L/min)10~1000使用流体空気単位EXA1/ITV:SI単位固定プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.3~0.7N.O./N.C.ノーマルオープン