ロジクール HDウェブカム C505e

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62311349 品番C505E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

<明瞭な映像を届ける解像度 HD 720p/30fps>
HD 720pのスムーズな映像を撮影でき、独自技術RightLightTM 2が明るさや色、彩度を自動で調整します。天井の照明によって顔に影ができる時や、少し暗い部屋にいる時も顔がクリアに映るので、ビデオ会議での容易な意思疎通に役立ちます。
<最大3メートルの広い集音範囲>
内蔵のノイズリダクションマイクは最大3メートルの範囲の声を拾うことができ、周囲の雑音を低減しながら、相手に自分の声をクリアに届けます。
<柔軟に設置できる>
USB-Aケーブルは2mの長さです。付属のユニバーサルクリップを用いて、PC画面や棚などに固定して使用することができます。

仕様ビデオキャプチャー:HD 720p、HDワイドスクリーンモード:対応 ケーブル長(m)2.0 本体寸法(mm)[クリップなし]31.91×72.91×24.19、[クリップ付き]31.91×72.91×66.64 対応OSWindows7以降 Mac OS X 10.10 以降 Chrome OS(TM) USB-Aポート インターフェースUSB スタンドユニバーサルクリップ 保証期間3年 視野角60° フォーカス固定フォーカス RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30フレーム/秒 内蔵マイクモノラル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62311349
2021-04-13
用途:
WEB会議、手元撮影
サービス業

マイクの品質は思ったより良かったですが、カメラの画質はc270系と大差ないので1000円以上追加してまでこれを買うのはおすすめしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする