WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 引き戸錠
面付本締鎌錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62312469
品番
VA-278
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉サムターンはスライド式なので、施解錠操作はワンタッチ
用途
勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。
付属品
取り付けネジ
材質
本体・座:スチール・ABS
穴径(Φmm)
シリンダー切欠:18
アズワン品番
64-5074-86
適合扉厚(mm)
23〜31
注意
※取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。