WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 家具用金物
WAKI(和気産業)の 家具用つまみ
セラミックつまみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D)(mm)
40×18
注文コード
62312618
品番
IK-349
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン性の高いインド製のつまみです。〈br〉扉のツマミを取替えや交換・追加にオススメです。
用途
家具の扉、引き出しなどのツマミ。
付属品
取付け用ねじ
材質
セラミック
寸法(幅W×奥行D)(mm)
40×18
アズワン品番
64-5073-24
適合扉厚(mm)
15〜22
注意
※ハンドメイド品の為、寸法にバラつきがございます(公差±3.0)。
適合扉厚以外の場合は、別途市販のビスをお買い求めください〈br〉電動ドライバーなどを使用し強く締めすぎるとビスの破損や木割れが生じる恐れがありますのでご注意ください。