WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 家具用金物
WAKI(和気産業)の 家具用つまみ
ニューカットツマミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62312697
品番
BH1136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
インテリアに合わせてお使い下さい。
家具等の扉に使用します。
用途
屋内の家具や建具のつまみに
付属品
ネジ:ISOトラスM4×35
材質
亜鉛合金
規格寸法(mm)
20