WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 補強金具
WAKI(和気産業)の フラットタイプ
真鍮 I型金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62312715
品番
WAP-211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。
用途
インテリア・DIY作品に最適です。
材質
真鍮
長さ(mm)
75
幅(mm)
15
厚さ(mm)
2
タイプ
I型
アズワン品番
64-5071-70
注意
※本製品は無垢の真鍮ですので酸化により、時間とともに色の具合が変わります。