曜日別特売
WAP-243 真鍮 Z型金具 WAKI(和気産業) 62312837

WAP-243 真鍮 Z型金具 WAKI(和気産業) 62312837
WAP-243 真鍮 Z型金具 WAKI(和気産業) 62312837
WAP-243 真鍮 Z型金具 WAKI(和気産業) 62312837
WAP-243 真鍮 Z型金具 WAKI(和気産業) 62312837

真鍮 Z型金具

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)15×34×75
内容量1個注文コード62312837品番WAP-243
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。

用途インテリア・DIY作品に最適です。材質真鍮長さ(mm)15×34×75幅(mm)15厚さ(mm)2タイプZ型アズワン品番64-5071-82
注意
※本製品は無垢の真鍮ですので酸化により、時間とともに色の具合が変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62312819
2024-08-30
用途: 家具につけるフック

真鍮製で探して、他に見つからずこちらを試しに購入してみました。質感もよく気に入りました。また機会があれば購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする