真鍮 Z型金具

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62312846 品番 WAP-244
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。

用途インテリア・DIY作品に最適です。 材質真鍮 長さ(mm)15×37×75 幅(mm)15 厚さ(mm)2 タイプZ型 アズワン品番64-5071-83
注意
※本製品は無垢の真鍮ですので酸化により、時間とともに色の具合が変わります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62312819
2024-08-30
用途:
家具につけるフック

真鍮製で探して、他に見つからずこちらを試しに購入してみました。質感もよく気に入りました。また機会があれば購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする